COXREELS 112-4-75 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, capacitate furtun de 75 picioare | CF2BDK 16X558

COXREELS 112-4-75 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, capacitate furtun de 75 de picioare

În stoc
Element: CF2BDK Model: 112-4-75Crucea Ref: 16X558

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€528.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei14 x 6 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
Tipul de unitateMână
Evaluarea taxeiMediu
EAN0674255800229
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului75 ft.
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
Material carcasăOţel
HPNici unul
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
MontareBancă, podea, camion, perete
Dimensiunea de montare10 x 3 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală13 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală22.75 "
Admisia mulinetei1/2 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.325
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiDimensiunea bazeiRulmențiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.În interiorul Dia.Presiune maximăPreț
COXREELS 1125-4-100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, 75 picioare, presiune maximă 300 Psi | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Lubrifiat permanent1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€724.14
COXREELS 1125-5-100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/4 inch, 75 picioare, presiune maximă 300 Psi | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Lubrifiat permanent3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€1,029.63
COXREELS 1125-4-200 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, 75 picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Lubrifiat permanent1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€745.72
COXREELS 112-3-150 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 150 de picioare | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "Rulmenți EPDM3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.84
Tambur pentru furtun COXREELS 112-3-150-CM, manivelă manuală, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 150 de picioare | CF2BDD 16X566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "Rulmenți EPDM3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€550.53
COXREELS 112P-3-8 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 100 de picioare | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Lubrifiat permanent3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€924.26
COXREELS SM12-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 100 de picioare | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "Rulmenți EPDM3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€572.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 112-4-75 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, capacitate furtun de 75 de picioare
€528.33 /unitate