Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Dimensiunea cablului: 0.220 - 0.660 " , Nota: Comercial , Înălțime: 0.88 " , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Lungime: 2.38 " , Material: Nailon , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , latime: 1.25 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 12 AWG , Tip fir: Unelte de suspensie
Conectori cu lamă Staright, calitate comercială
Dispozitiv de cablare Hubbell - Conectorii mamă cu lamă dreaptă din seria Kellem Valise sunt proiectați pentru a conecta cablurile de alimentare la mufe cu lamă dreaptă. Sunt ideale pentru utilizare în aplicații comerciale cu o putere nominală maximă de 20A. Designul corpului cu balamale, dintr-o bucată, permite o asamblare ușoară. Construcția din nailon listată UL și CSA oferă rezistență la umiditate, praf și intemperii. Acești conectori au 3 borne cu șuruburi pentru conectarea firelor la corp și sunt disponibili cu tensiuni nominale de 125 și 250 VCA.