Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Conector mamă, drept, 15A 125V, 15A 5-15R, gri, 1 buc | AC2MJK 2LBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Conector mamă, drept, 15A 125V, 15A 5-15R, gri, 1 buc.

În stoc
Articol: AC2MJK Model: HBL5969VGYCrucea Ref: 2LBX1
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
€47.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGri
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.220 "-. 660"
Dimensiunea cablului0.220 - 0.660 "
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
HP0.5
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536694040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperiCuloriNumăr de conductoriFazăVoltajVoltajGama de conductoriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5369VBK, drept, 20A 125V, 5-20R, negru, 1 buc | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Negru3-WireMonofazate125 VAC125 VAC# 18 AWG la # 12 AWG€66.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY conector mamă, drept, 15A 250V, 6-15R, galben, 1 buc | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15GalbenÎmpământare cu 3 fire1250 VAC250 V# 14 AWG la # 12 AWG€62.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Conector mamă, drept, 15A 125V, 15A 5-15R, gri, 1 buc.
€47.07 /unitate