DWYER INSTRUMENTS Module de condiționare a semnalului Iso Verter II din seria SC4


Filtru
Diametrul carcasei: 3.880 " , Deriva: -/+ 0.02% Grad. C Tipic, -/+ 0.05% Deg. C Max. , Tensiune de intrare: 0 până la 10V DC , Izolare: 1500 V AC RMS , Liniaritate: 0.1% din Scala completă , Tip de montare: Montare pe standardul industrial , Curent de ieșire: 0 la 20 mA , Tensiune de ieșire: 0 până la 10V DC
StilModelAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
A
SCL4380
12 până la 24V AC / DC€610.60
A
SC4380
85 până la 265V AC / DC€577.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?