Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Condition Signal Conditioner

În stoc
Articol: AC2CHW Model: SC4380Crucea Ref: 2HME3
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
€577.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConditioner de semnal de proces
Caz Dia.3.880 "
Înălțimea carcasei3"
Lățimea carcasei6 / 7 "
Derivă-/+ 0.02% Grad. C Tipic, -/+ 0.05% Deg. C Max.
Curent de intrare0 la 500 mA
Tensiune de intrare0 până la 10V DC
Izolare1500 V AC RMS
Liniaritatea0.1% din Scala completă
Tip montareMontare pe standardul industrial
Iesire de curent0 la 20 mA
Tensiune de ieșire0 până la 10V DC
Alimentare electrică85 până la 265V AC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8543709650
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Intrări și ieșiri selectabile în câmp
    • Submarcă: LOVE

Variante de produs

ProdusModelAlimentare electricăPreț
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 Process Signal Conditioner | AC2CHX 2HME4 SCL438012 până la 24V AC / DC€610.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Condition Signal Conditioner
€577.01 /unitate