Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICKSON BTKV50BER25150M Collet Chuck, Cylindrical Shank, Btkv50 Taper Size, 0.0400 Inch Min. Collet Capacity | CP4KRV 302UY7

ERICKSON BTKV50BER25150M Mandrină cu colț, tijă cilindrică, dimensiune conică Btkv50, 0.0400 inch min. Capacitate colț

În stoc
Articol: CP4KRV Model: BTKV50BER25150MCrucea Ref: 302UY7
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
€860.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCollet Chuck

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3511
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ERICKSON BT30TG075075M Mandrină cu colț, dimensiune conică Bt30, proiecție 75 mm | CP4KNG 302LY4 BT30TG075075M€81.19
ERICKSON BT40TG075070M Mandrină cu colț, dimensiune conică Bt40, proiecție 70 mm | CP4KNH 302LY6 BT40TG075070M€77.38
ERICKSON BT40TG100080M Mandrină cu colț, dimensiune conică Bt40, proiecție 80 mm | CP4KNJ 302LY7 BT40TG100080M€72.48
ERICKSON BT50TG100090M Mandrină cu colț, dimensiune conică Bt50, proiecție 90 mm | CP4KNK 302LY9 BT50TG100090M€94.27
ERICKSON CVKV40BER16250 Mandrină cu cleme, dimensiune conică Cat40, proiecție 100 mm, seria cleme Er16 | CP4KNL 302VH5 CVKV40BER16250€680.47
ERICKSON CVKV40BER20250 Mandrină cu cleme, dimensiune conică Cat40, proiecție 100 mm, seria cleme Er20 | CP4KNM 302VH7 CVKV40BER20250€680.47
ERICKSON CVKV40BER25250 Mandrină cu cleme, dimensiune conică Cat40, proiecție 100 mm, seria cleme Er25 | CP4KNN 302VH9 CVKV40BER25250€677.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICKSON BTKV50BER25150M Mandrină cu colț, tijă cilindrică, dimensiune conică Btkv50, 0.0400 inch min. Capacitate colț
€860.38 /unitate