Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă GRAINGER 20TM25 poliuretan cu diametru de 4 inchi | AF7AQC

GRAINGER 20TM25 Rolă pivotantă din poliuretan cu diametru de 4 inchi

În stoc
Articol: AF7AQC Model: 20TM25
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
€51.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare275 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală5"
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimb26Y356
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8716903000

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotirePista de curseRoată de schimbDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăPreț
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Rolă pivotantă cu tijă 2 inchi 200 lb Polipropilenă | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Șurub degetul mare0 - 299 lb.Mingă single-1 / 2 "1.5 "Filetat€26.79
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM26, cu diametru de 4 inci, poliuretan de 275 lb | AF7AQD 20TM34 20TM265"Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-132.5 "Filetat€55.95
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM27 cu diametru de 5 inchi 350 lb. | AF7AQE 20TM276"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-131.5 "Filetat€45.79
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM28 poliuretan cu diametru de 5 inchi | AF7AQF 20TM286"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€55.59
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM29, cu diametru de 5 inchi, poliuretan de 300 lb | AF7AQG 20TM296"Curea peste roată300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€62.16
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM12 cu diametru de 2 inchi, cauciuc de 75 lb | AF7AXA 20TM122.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-241.125 "Filetat€11.37
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM13 cu diametru de 2 inchi, cauciuc de 75 lb | AF7AXB 20TM132.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare€10.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TM25 Rolă pivotantă din poliuretan cu diametru de 4 inchi
€51.68 /unitate