APPROVED VENDOR Foaie extinsă ridicată, oțel inoxidabil


Filtru
Tip aliaj: 304 , Finalizarea: Moară , Scala de duritate: Nu a fost votat , Material: Oţel inoxidabil , Stil: Ridicat , temperatură: 2B , Rezistență la tracțiune: Nu a fost votat , Duritate tipică: Nu a fost votat , Limita de curgere: Nu a fost votat
StilModelLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăDimensiunea comerțuluiToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
ES4S # 13480480304
4ft+/- 0.125 "0.750 x 1.688 "0.2 "3/4 "- # 13+/- 0.125 "€464.96
B
ES4S # 13480480112
4ft+/- 0.125 "1.250 x 2.625 "0.22 "1-1 / 2 "- # 13+/- 0.125 "€416.04
C
ES4S # 16480480102
4ft+/- 0.125 "0.438 x 0.938 "0.164 "1/2 "- # 16+/- 0.125 "€438.93
A
ES4S # 16480480304
4ft+/- 0.125 "0.813 x 1.750 "0.2 "3/4 "- # 16+/- 0.125 "€322.07
C
ES4S # 18480480102
4ft+/- 0.125 "0.438 x 0.938 "0.164 "1/2 "- # 18+/- 0.125 "€409.36
B
ES4S # 13480960112
8ft+2.000 "1.250 x 2.625 "0.22 "1-1 / 2 "- # 13+1.000 "€751.75
RFQ
A
ES4S # 13480960304
8ft+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "3/4 "- # 13+1.000 "€904.21
RFQ
C
ES4S # 16480960102
8ft+2.000 "0.438 x 0.938 "0.164 "1/2 "- # 16+1.000 "€839.44
RFQ
A
ES4S # 16480960304
8ft+2.000 "0.813 x 1.750 "0.2 "3/4 "- # 16+1.000 "€598.63
RFQ
C
ES4S # 18480960102
8ft+2.000 "0.438 x 0.938 "0.164 "1/2 "- # 18+1.000 "€797.24
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?