Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1F548 Rulment pentru montare flanșă 3/4 inch alezaj | AA9TGT

DAYTON 1F548 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch

În stoc
Element: AA9TGT Model: 1F548
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
€101.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulment52100 oțel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului3 / 8 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea B3.375 "
Dimensiunea C2.5 "
Dimensiunea D2.187 "
Dimensiunea E2.5
Dimensiunea F1.125 "
Dimensiunea H7/16
Dimensiunea J3/8
Dimensiunea L1-1 / 8
Capacitate de încărcare dinamică2,877 lb.
finalizareaPlacat rezistent la rugină
Material carcasăZinc turnat sub presiune
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare2.5 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1.125 "
Lungime totală3.375 "
Lățimea totală3.38 "
Capacitate de încărcare statică1,479 lb.
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483208040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț
Rulment cu flanșă DAYTON 1F546, alezaj de 1 inch | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb.2.75 "1.25 "€106.93
Rulment cu montare pe flanșă DAYTON 1F550, alezaj 5/8 inch | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "€96.98
DAYTON 1F552 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 1/2 inch | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "€70.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F548 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch
€101.89 /unitate