Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MFF-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQM 32GV69

MECHANIX MFF-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR

În stoc
Articol: AH3HQM Model: MFF-78-011Crucea Ref: 32GV69
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
€34.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Materialul din spateTrekDry (R)
Tip de închidereElastic
CuloriCamuflaj MultiCam
ManșetăSlip-On
TăiatClute
Stilul degetelorFinger complet
Material pentru căptușeala articulațieiTricot
Lungime10 "
Material pentru căptușealăTricot
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 de grade până la 200 de grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0726
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MFF-78-008 Mănușă tactică S MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQJ 32GV66 CFM-78-008S€34.51
MECHANIX MFF-78-009 Mănușă tactică M MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQK 32GV67 CFM-78-009M€34.51
MECHANIX MFF-78-010 Mănușă tactică L MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQL 32GV68 CFM-78-010L€34.51
MECHANIX MFF-78-012 Mănușă tactică 2XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQN 32GV70 CFM-78-0122XL€34.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MFF-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR
€34.51 /unitate