Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S25A-2 Corp cuplaj rapid 1/4 inch Npt | AB9TUU 2F773

SAFEWAY S25A-2 Corp cuplaj rapid 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AB9TUU Model: S25A-2Crucea Ref: 2F773
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
€43.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere3 g / min
Mecanism de blocareMinge de încredere
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul de pionier4050-2
Dimensiune țeavă NPT1/4
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/4 "-18
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
SAFEWAY S41-2 Niplu cu cuplare rapidă 1/4 inch Npt | AB9TUV 2F775 S41-2Mamelon (Sfat)€21.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S25A-2 Corp cuplaj rapid 1/4 inch Npt
€43.40 /unitate