Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDP22225TM Disjunctor cu șuruburi, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD

SQUARE D QDP22225TM Întrerupător cu șuruburi, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V

În stoc
Element: AG8UCD Model: QDP22225TM
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
€1,099.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi225A
Tip cadruQDP
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.467
Înălțimea navei (cm)11.4
Lungimea navei (cm)25.1
Lățimea navei (cm)15.49

Detalii produs:

    • Square D QDP22225TM este un întrerupător miniatural certificat UL și aprobat de CSA, cu o funcție de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă.
    • Este un întrerupător cu carcasă turnată cu 2 poli, monofazat, care funcționează la 1 A / 225 V și are o capacitate maximă de întrerupere de 240 kAIC la 25 V.
    • Acest întrerupător Square D cu șuruburi este ușor de instalat și are terminale cu urechi laterale de linie pentru o conexiune ușoară a cablului.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QDP22100TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€908.80
RFQ
SQUARE D QDP22110TM Disjunctor cu bolt Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€1,099.65
SQUARE D QDP22125TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€908.80
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€1,099.65
SQUARE D QDP22200TM Disjunctor cu bolt Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,406.88
SQUARE D QDP32070TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,550.42
SQUARE D QDP32100TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCF QDP32100TM100A3€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDP22225TM Întrerupător cu șuruburi, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V
€1,099.65 /unitate