Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDP32200TM Întrerupător cu bolt, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V | AG8UCJ

SQUARE D QDP32200TM Întrerupător cu bolt, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V

În stoc
Articol: AG8UCJ Model: QDP32200TM
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
€1,648.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruQDP
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.43
Înălțimea navei (cm)24.05
Lungimea navei (cm)17.6
Lățimea navei (cm)19.05

Detalii produs:

    • Square D QDP32200TM este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată din seria PowerPact conceput pentru a fi utilizat cu tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și panouri pentru a le proteja de suprasarcini și scurtcircuite.
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică cu un domeniu de declanșare instantaneu (magnetic) de 1200 - 2400 A și o capacitate de întrerupere de 25 kA la 240 VAC.
    • Acest întrerupător cu 3 poli, listat UL, este echipat cu o piuliță terminală și urechi care pot găzdui fire de cupru/aluminiu de 4 AWG.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QDP22100TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€1,106.76
SQUARE D QDP22110TM Disjunctor cu bolt Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€1,106.76
SQUARE D QDP22125TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€1,106.76
SQUARE D QDP22175TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€1,106.76
SQUARE D QDP22200TM Disjunctor cu bolt Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,406.88
SQUARE D QDP22225TM Disjunctor cu șuruburi, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD QDP22225TM225A2€1,106.76
SQUARE D QDP32070TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,542.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDP32200TM Întrerupător cu bolt, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V
€1,648.42 /unitate