PRINCE Cilindru hidraulic cu tirant dublu


Filtru
Finish: Pictat , Material: Oţel , Material piston: Fontă , Material inel: Fontă , Temp. Gamă: 0 la 180 grade F , Tip: Bielă cu acțiune dublă
StilModelBore Dia.Presiune maximăPin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț (ex. TVA)
A
B200200ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "20 "€723.87
A
B200040ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "4"€611.97
A
A200080ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "8"€692.44
A
SAE-7008
2-1/2 "2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "8"€755.26
A
A250080ABAAA07B
2-1/2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/4 "8"€681.29
A
B250120ABAAA07B
2-1/2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/4 "12 "€749.66
A
A300160ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/8 "16 "€791.66
A
A300080ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/8 "8"€680.16
A
B300240ABAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/8 "24 "€875.80
A
SAE-7108
3"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "8"€713.64
A
A400160ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/4 "16 "€1,181.66
A
A400080ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/4 "8"€1,067.11
A
B400240ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/4 "24 "€1,425.06
A
SAE-8608
4"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/2 "8"€935.55
A
SAE-8208
5"2500 psi1.25 "7 / 8-14 SAE1-3/4 "8"€1,271.95
A
B500080ACDDA07B
5"3000 psi1.25 "7 / 8-14 SAE2"8"€1,312.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?