PRINCE B300240ABAA07B Cilindru hidraulic 3 inchi alezaj x 24 inch cursa | AD7ZHG 4HL45

PRINCE B300240ABAA07B Cilindru hidraulic 3 inch alezaj x 24 inch cursa

În stoc
Element: AD7ZHG Model: B300240ABAA07BCrucea Ref: 4HL45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.3"
finalizareaPictat
MaterialOţel
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.1"
Materialul pistonuluiFontă
Tijă de pistonChrome lustruit
Etanșarea pistonuluiCoroană
Dimensiunea portului3 / 4-16 SAE
Retrage34-1 / 4 In.
Material inelFontă
Rod Dia.1-3/8 "
Sigiliul tijeiUretan U-Cup
Cursă24 "
TiranteOţel
tuburiSlefuit cu precizie
TipBielă cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.285
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)98.04
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Presiune maximăPin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
PRINCE B200040ABAAA07B Cilindru hidraulic 2 inch orificiu x 4 inch cursa | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "4"€657.53
PRINCE A200080ABAAA07B Cilindru hidraulic 2 inchi alezaj x 8 inch cursa | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "8"€743.99
PRINCE B200200ABAAA07B Cilindru hidraulic 2 inchi alezaj x 20 inch cursa | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/8 "20 "€714.57
PRINCE A250080ABAAA07B Cilindru hidraulic 2 1/2 inch alezaj x 8 inch cursa | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1/2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/4 "8"€714.78
PRINCE B250120ABAAA07B Cilindru hidraulic 2 1/2 alezaj x 12 inch cursă | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1/2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1/4 "12 "€805.48
PRINCE A300080ABAAA07B Cilindru hidraulic 3 inchi alezaj x 8 inch cursa | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/8 "8"€699.71
PRINCE A300160ABAAA07B Cilindru hidraulic 3 inchi alezaj x 16 inch cursa | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3/8 "16 "€740.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE B300240ABAA07B Cilindru hidraulic 3 inch alezaj x 24 inch cursa
€940.99 /unitate