KURIYAMA Tuburi împletite, Shore A: 73


Filtru
Culoare: clar , Lungime: 100ft , Material: PVC , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: 25 de grade până la 150 de grade F , Rezistență la tracțiune: 2200 PSI , Tip: Împletit, flexibil
StilModelRaza de indoireDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
K3150-04
1"PVC1 / 4 "250 la 70 de grade F7 / 16 "3 / 32 "€113.33
A
K3150-06
1.5 "PVC3 / 8 "225 la 70 de grade F0.594 "0.109 "€138.06
B
K3150-05
1.5 "Malul A: 735 / 16 "250 la 70 de grade F0.531 "0.109 "€151.70
A
K3150-08
2"PVC1 / 2 "200 la 70 de grade F3 / 4 "1 / 8 "€190.61
A
K3150-10
2.5 "Malul A: 735 / 8 "200 la 70 de grade F0.891 "0.133 "€270.14
A
K3150-12
2.5 "PVC3 / 4 "150 la 70 de grade F1.031 "0.141 "€312.48
A
K3150-20
3"Malul A: 731.25 "125 la 70 de grade F1.625 "0.185 "€862.00
A
K3150-16
3"PVC1"125 la 70 de grade F1.3 "0.15 "€423.70
A
K3150-24
3.5 "Malul A: 731.5 "100 la 70 de grade F1-15/16 "0.219 "€1,077.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?