ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS furtune


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Conexiune: Tub , Tipul conexiunii: Comprimare , Material: Alamă , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F , Dimensiune de filet: 5 / 16-24 , Tip: Comprimare
StilModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
00840-02
-1 / 8 "€1.52
A
1460X532
-5 / 32 "€9.47
B
700060-10
150 psi5 / 8 "€1.87
B
700060-06
200 psi3 / 8 "€0.79
B
700060-08
200 psi1 / 2 "€1.37
B
700060-04
300 psi1 / 4 "€0.59
B
700060-05
300 psi5 / 16 "€0.79
B
700060-02
400 psi1 / 8 "€0.54
B
700060-03
400 psi3 / 16 "€0.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?