Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Manșon din alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/16 inch | AG6THJ 46M578

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Manșon cu conținut scăzut de plumb, alamă, compresie 5/16 in

În stoc
Post: AG6THJ Model: 700060-05Crucea Ref: 46M578
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
€0.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă300 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-10 Manșon de comprimare din alamă cu conținut scăzut de plumb 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "€2.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-08 Manșon din alamă cu conținut scăzut de plumb, 1/2 inch | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "€1.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-06 Manșon de comprimare din alamă cu conținut scăzut de plumb 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "€0.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-04 Manșon din alamă cu conținut redus de plumb, 1/4 inch | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "€0.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-03 Manșon din alamă cu conținut scăzut de plumb, 3/16 inch | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "€0.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-02 Manșon din alamă cu conținut scăzut de plumb 1/8in | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "€0.64
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 1460X532 Manșon de comprimare Alama 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "€12.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Manșon cu conținut scăzut de plumb, alamă, compresie 5/16 in
€0.92 /unitate