HYDRO VACUUM Huse de gura de vizitare


Filtru
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
Capac de vizitare 800x800
800 "800 "€1,177.38
RFQ
A
Capac de vizitare 800x800 cu horn
800 "800 "€1,282.10
RFQ
A
Capac de vizitare 1000x1000 cu horn
1000 "1000 "€1,651.81
RFQ
A
Capac de vizitare 1000x1000
1000 "1000 "€1,554.91
RFQ

Huse de gura de vizitare

Capacele pentru cămine Hydro Vacuum sunt ideale pentru lucrările de întreținere și pentru prevenirea căderii lucrătorilor într-o cămină. Acestea au o grosime de 1.5 mm, o construcție din oțel inoxidabil care oferă robustețe și rezistență la îndoire în timpul asamblarii. Aceste capace pentru cămine sunt prevăzute cu un strat de izolație termică care ajută la reducerea efectelor condițiilor meteorologice periculoase. De asemenea, au garnituri pe marginea căminei care sunt presate corespunzător după închidere pentru a elimina mirosul și a facilita impermeabilizarea. Alegeți dintr-o gamă de aceste capace pentru cămine disponibile în opțiuni de lungime de 800 și 1000 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?