Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D231 Polizor cu matriță cu aer Mini 15k Rpm 0.2 CP 6.72 Cfm | AA2BZM

SPEEDAIRE 10D231 Polizor cu matriță cu aer Mini 15k Rpm 0.2 CP 6.72 Cfm

În stoc
Articol: AA2BZM Model: 10D231
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
€135.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.68
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă6.72
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Tip polizorMini
Manipulați materialulAluminiu
HP0.2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4 15 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-5/16 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
SPEEDAIRE 10D230 Polizor cu matriță cu aer Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€136.31
SPEEDAIRE 10D235 Polizor cu matriță cu aer Mini 25k Rpm 0.2 CP 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€105.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D231 Polizor cu matriță cu aer Mini 15k Rpm 0.2 CP 6.72 Cfm
€135.64 /unitate