E JAMES & CO Tuburi din nailon


Filtru
Culoare: Natural , Duritate: Malul R: 121 , Lungime: 100ft , Material: Nailon , Temp. Gamă: -40 la 135 F , Toleranță: +0.005 până la -0.005 " , Evaluare vid: 29 in. Hg.
StilModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 la 70 de grade F1 / 8 "0.015 "€41.15
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 la 70 de grade F5 / 32 "0.025 "€76.01
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 la 70 de grade F1 / 2 "0.06 "€240.25
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 la 70 de grade F1 / 4 "0.03 "€87.49
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 la 70 de grade F5 / 16 "0.035 "€107.82
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 la 70 de grade F3 / 8 "0.040 "€133.47
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 la 70 de grade F3 / 16 "0.025 "€79.69
A
1523-10mm12mm
1200 psi10mm325 la 70 de grade F12 mm1mm€247.00
A
1523-8mm10mm
1500 psi8mm400 la 70 de grade F10mm1mm€132.96
A
1523-6mm8mm
2000 PSI6mm570 la 70 de grade F8mm1mm€106.66
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 la 70 de grade F3 / 16 "0.039 "€92.27
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 la 70 de grade F1 / 8 "0.024 "€57.20
A
1523-4mm6mm
2500 psi4mm720 la 70 de grade F6mm1mm€76.63
A
1523-2.7mm4mm
2500 psi2.7mm695 la 70 de grade F4"0.650mm€87.09
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 la 70 de grade F5 / 16 "1 / 16 "€148.74
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 la 70 de grade F3 / 8 "0.075 "€215.29
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 la 70 de grade F1 / 2 "0.105 "€390.71
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 la 70 de grade F1 / 4 "1 / 2 "€92.27
A
1523-3mm5mm
3500 PSI3mm900 la 70 de grade F5"1mm€111.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?