Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1523-078125 Tub nailon .078 inch ID 1/8 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XUP 4CHA5

E JAMES & CO 1523-078125 Tub nailon .078 inch ID 1/8 inch diametru exterior 100 picioare

În stoc
Element: AD6XUP Model: 1523-078125Crucea Ref: 4CHA5
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
€57.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie2500 psi
CuloriNatural
DuritateMalul R: 121
În interiorul Dia.0.078 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă850 la 70 de grade F
În afara Dia.1 / 8 "
Temp. Gamă-40 la 135 F
Toleranță+0.005 până la -0.005 "
Evaluarea vidului29 in. Hg.
Grosimea peretelui0.024 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1523-096125 Tub nailon .096 inch ID 1/8 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 la 70 de grade F1 / 8 "0.015 "€41.15
E JAMES & CO 1523-106156 Tub nailon .106 inch ID 5/32 inch Diametru exterior 100ft. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 la 70 de grade F5 / 32 "0.025 "€76.01
E JAMES & CO 1523-110187 Tub nailon .110 inch ID 3/16 inch Diametru exterior 100ft. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 la 70 de grade F3 / 16 "0.039 "€92.27
E JAMES & CO 1523-138187 Tub nailon .138 inch ID 3/16 inch Diametru exterior 100ft. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 la 70 de grade F3 / 16 "0.025 "€79.69
E JAMES & CO 1523-150250 Tub nailon .150 inch ID 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 la 70 de grade F1 / 4 "1 / 2 "€92.27
E JAMES & CO 1523-188312 Tub nailon .188 inch ID 5/16 inch Diametru exterior 100ft. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 la 70 de grade F5 / 16 "1 / 16 "€148.75
E JAMES & CO 1523-190250 Tub nailon .190 inch ID 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 la 70 de grade F1 / 4 "0.03 "€87.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1523-078125 Tub nailon .078 inch ID 1/8 inch diametru exterior 100 picioare
€57.21 /unitate