Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mandrină de burghiu fără cheie DAYTON 1F612 1/4 in | AA9TJB

DAYTON 1F612 Mandrină de burghiu fără cheie 1/4 in

În stoc
Element: AA9TJB Model: 1F612

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€33.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.1 / 4 "
Capacitate min.0.0625 "
Diametrul mandrinei1 / 2-20 "HR
Tipul ChuckFără cheie
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare1 / 2-20
Tip montare1 / 2-20
Capacitate nominala1 / 4 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Preț
Mandrină de burghiu fără cheie DAYTON 1F610 1/2 inch | AA9THZ 1F6101 / 2 "€181.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F612 Mandrină de burghiu fără cheie 1/4 in
€33.76 /unitate