Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.492.0250 Știft conic, dimensiune #8 X 2-1/2, calitate din oțel cu tăiere liberă, 5 buc | CG8NXN 41LL63

FABORY U39000.492.0250 Știft conic, dimensiune #8 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8NXN Model: U39000.492.0250Crucea Ref: 41LL63
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
€50.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.491 - 0.493 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 8 x 2 1/2
Diafragmă mică.#8
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.492.0250 Știft conic, dimensiune #8 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.
€50.55 /ambalaj