VESTIL Palan cu lanț economic seria H-2000 cu container cu lanț


Filtru
Diametru lanț: 7mm , Lungimea ridicării lanțului: 15 ft. , Culoare: Portocaliu , Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii: Până la 1 1/4" , Cablu de control manual: 15 ft. , Dimensiunea spațiului pentru cap: 22 13 / 16 " , Deschidere cârlig: 1 1 / 4 " , Viteza de ridicare: 17 FPM , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Stil de montare: Cârlig , Protecție termică la suprasarcină: 104 de grade F , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Tensiunea butonului: 24V
StilModelÎnălţimeHPLungimeFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
H-2000-3
14 "2 1/9 CP21 "3220 / 440V16 "€4,118.08
B
H-2000-1
15 3 / 8 "1 3/5 CP11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "€4,118.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?