VESTIL H-2000-3 Palan economic cu lanț cu container, 2000 lb., 3 fază, portocaliu, oțel

În stoc
Element: AG7TPU Model: H-2000-3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,118.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Tensiune buton24V
Capacitate2000 lbs.
Diametru lanț.7mm
Lungimea ridicării lanțului15 ft.
CuloriPortocaliu
Picioare pe minut17
Se potrivește cu flanșă WPână la 1 1/4"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinziiPână la 1 1/4"
Cablu de control manual15 ft.
Camera de cap22-13/16 "
Înălțime22 13 / 16 "
Dimensiunea spațiului pentru cap22 13 / 16 "
Înălţime14 "
Deschiderea cârligului1 1 / 4 "
HP2 1/9 CP
Lungime21 "
Viteza de ridicare17 FPM
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
MountCârlig
Stil de montareCârlig
Protecție termică la suprasarcină104 de grade F
Fază3
AlimentareFaza 3
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Apasa butonul24V
Tensiunea butonului24V
Protecție termică la suprasarcină40 de grade. C (104 grade F)
Viteza (FPM)17
Voltaj220 / 440V
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.15
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeHPLungimeFazăVoltajLăţimePreț
Palan economic cu lanț VESTIL H-2000-1 cu container, 2000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TPT H-2000-115 3 / 8 "1 3/5 CP11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "€4,118.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-2000-3 Palan economic cu lanț cu container, 2000 lb., 3 fază, portocaliu, oțel
€4,118.08 /unitate