Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DICKSON PW470 Înregistrator grafic, 4 inch, 0 până la 100 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHC 16A179

DICKSON Înregistrator grafic PW470, 4 inchi, 0 până la 100 psi, 7 zile sau 24 de ore viteză de rotație a diagramei

În stoc
Element: AA7JHC Model: PW470Crucea Ref: 16A179
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
€1,247.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnregistrator de diagrame
Acuratete+ / - 2%
AlarmaN
De viață a baterieiAnul 1
Certificat de calibrareGeneral
Dimensiunea graficului (inch)4
ConexiuneFilet 1/4 "NPT, 5/8" hex
Adâncime2.9 "
Citire digitalăN
AfişaN
Intervalul de umiditate0-95% RH fără condensare
Lungime6.25 "
Alimentare electricăAA baterie
Domeniul de presiune0 la 100 psi
Timp de înregistrareZile 7
Sonda de la distanțăN
Temp. Gamă-22 la 122F (-30 la 50C)
TipPresiune
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9025804000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie de presiune (2% din scala completă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)Domeniul de presiuneTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț
DICKSON PW474 Înregistrator grafic, 4 inchi, 0 până la 200 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHD 16A180 PW47440 la 200 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,251.33
Înregistrator grafic DICKSON PW476, 4 inchi, 0 până la 300 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHE 16A181 PW47640 la 300 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,247.29
DICKSON PW479 Înregistrator grafic, 4 inchi, 0 până la 500 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHF 16A182 PW47940 la 500 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,295.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Înregistrator grafic PW470, 4 inchi, 0 până la 100 psi, 7 zile sau 24 de ore viteză de rotație a diagramei
€1,247.29 /unitate