Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Set de burghie trepte GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Set burghie trepte GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454

În stoc
Element: AC2NMA Model: 30929-VB30929Crucea Ref: 2LML6
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
€552.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului2-3/4", 3", 3-1/8"
finalizareaOxid de abur
MaterialHSS
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor28
Număr de bucați4
Dimensiunea cozii1/4 x 3/8 "
Tip ShankTrei-plat
Mărimea1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"
Mărimi incluse1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Grosimea treptei1/32", 1/16", 1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiNumăr de bucațiMărimeaMărimi inclusePreț
LENOX TOOLS 30889 Set burghie trepte Hss 3 buc | AE2HVR 4XL29 308892-3 / 4 ", 3"31/8 până la 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Set burghie trepte GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454
€552.00 /unitate