Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-9223 Set burghie trepte Hss 1/8-1-3/8 inch 4 piese | AF6JFF 19RK84

MILWAUKEE 48-89-9223 Set burghie trepte Hss 1/8-1-3/8 inch 4 buc

În stoc
Articol: AF6JFF Model: 48-89-9223Crucea Ref: 19RK84
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
€301.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor31
Număr de bucați4
Dimensiunea cozii1/4 ", 3/8"
Tip ShankRotund cu (3) apartamente
Dimensiunea Range1/8" to 1-3/8"
Mărimi incluse1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 7/8 ", 7/8" la 1-3 / 8 "
Grosimea treptei3/16", 5/32", 3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)29.79
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiNumăr de bucațiTip ShankDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
MILWAUKEE 48-89-9224 Set burghie pas cu canelura dubla - Pachet De 6 | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 plat1/8" to 1-3/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 3/8 "la 1/2", 7/8 ", 1/2" la 1 ", 7/8" la 1- 1/8 "€630.69
MILWAUKEE 48-89-9221 Set burghie trepte Hss 1/8-7/8 inch 3 piese | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Rotund cu (3) apartamente1/8 "la 7/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 1/2", 3/16 "la 7/8"€127.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9223 Set burghie trepte Hss 1/8-1-3/8 inch 4 buc
€301.75 /unitate