Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-9224 Set burghie pas cu canelura dubla - Pachet De 6 | AA8RWE 19RK85

MILWAUKEE 48-89-9224 Set burghie pas cu canelu dublu - Pachet De 6

În stoc
Element: AA8RWE Model: 48-89-9224Crucea Ref: 19RK85
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
€630.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"
AmenajăriFlaut dublu
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor12, 12, 2, 1, 9, 2
Număr de bucați6
Unghiul punctului135 grade
Dimensiunea cozii1/4 ", 3/8"
Tip Shank3 plat
Mărimea1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 3/8 "la 1/2", 7/8 ", 1/2" la 1 ", 7/8" la 1- 1/8 "
Dimensiunea Range1/8" to 1-3/8"
Mărimi incluse1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 3/8 "la 1/2", 7/8 ", 1/2" la 1 ", 7/8" la 1- 1/8 "
Grosimea treptei1/8", 5/32", 3/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiNumăr de bucațiTip ShankDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
MILWAUKEE 48-89-9221 Set burghie trepte Hss 1/8-7/8 inch 3 piese | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Rotund cu (3) apartamente1/8 "la 7/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 1/2", 3/16 "la 7/8"€127.05
MILWAUKEE 48-89-9223 Set burghie trepte Hss 1/8-1-3/8 inch 4 piese | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rotund cu (3) apartamente1/8" to 1-3/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 7/8 ", 7/8" la 1-3 / 8 "€301.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9224 Set burghie pas cu canelu dublu - Pachet De 6
€630.69 /unitate