Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15502 Set burghie trepte acoperite cu staniu 3 buc | AE2HNH 4XK73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15502 Set burghie trepte acoperite cu staniu 3 buc

În stoc
Articol: AE2HNH Model: 15502Crucea Ref: 4XK73
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
€258.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului2-3/4", 3-1/8"
finalizareaAcoperit cu TiN
MaterialOțel călit
Număr de flauturi1
Numărul de dimensiuni ale găurilor28
Număr de bucați3
Dimensiunea cozii1/4 x 3/8 "
Tip ShankHex
Mărimea1/8 "la 3/4"
Dimensiunea Range1/8 "la 3/4"
Mărimi incluse1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Grosimea treptei1/32 "Și 1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN UNIBIT

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10225 Set de burghie în trepte Unibit1 2 4 21 Dimensiune | AD3DDV 3YDW5 10225Oxid de aburHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€470.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15502 Set burghie trepte acoperite cu staniu 3 buc
€258.53 /unitate