Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Set de burghie trepte de cobalt 1/8-3/4 inch 3 buc | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Set burghie trepte cobalt 1/8-3/4 inch 3 buc

În stoc
Element: AB9EHF Model: 10502cbCrucea Ref: 2CJR9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€289.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului2-3/4", 3-1/8"
finalizareaOxid de abur
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Numărul de dimensiuni ale găurilor28
Număr de bucați3
Dimensiunea cozii1/4 ", 3/8"
Tip ShankHex
Dimensiunea Range1/8 "la 3/4"
Mărimi incluse1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Grosimea treptei1/32 "Și 1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN UNIBIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeLungimea bituluifinalizareaMărimi incluseArticolMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Set burghie trepte 3m 7 dimensiuni găuri | AB6LPM 21Y395 111036 mm până la 18 mm2 9 / 16 "Luminos7 dimensiuni de găuri (6 mm - 18 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză73 / 8 "€115.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Set burghie trepte 4m 10 dimensiuni găuri | AB6LPP 21Y397 111044 mm până la 22 mm2.875 "Luminos10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€129.02
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Set burghie trepte 4mt 10 dimensiuni găuri | AB6LPT 21Y402 161044 mm până la 22 mm2.875 "Nitrură de titan10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€130.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Set burghie trepte cobalt 1/8-3/4 inch 3 buc
€289.00 /unitate