Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Set burghie trepte 3m 7 dimensiuni găuri | AB6LPM 21Y395

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Set burghie trepte 3m 7 dimensiuni găuri

În stoc
Element: AB6LPM Model: 11103Crucea Ref: 21Y395
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
€115.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului2 9 / 16 "
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Numărul de dimensiuni ale găurilor7
Număr de bucați7
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankHex
Mărimea6 mm la 18 mm și 2 mm
Dimensiunea Range6 mm până la 18 mm
Mărimi incluse7 dimensiuni de găuri (6 mm - 18 mm), incremente de 2 mm
Grosimea treptei2 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeLungimea bituluifinalizareaMărimi incluseArticolMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Set burghie trepte 4m 10 dimensiuni găuri | AB6LPP 21Y397 111044 mm până la 22 mm2.875 "Luminos10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€129.02
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Set burghie trepte 4mt 10 dimensiuni găuri | AB6LPT 21Y402 161044 mm până la 22 mm2.875 "Nitrură de titan10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€130.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Set de burghie trepte de cobalt 1/8-3/4 inch 3 buc | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "la 3/4"2-3/4", 3-1/8"Oxid de abur1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Set de burghi pas cu pasCobalt31/4 ", 3/8"€289.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Set burghie trepte 3m 7 dimensiuni găuri
€115.45 /unitate