Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6EXN2 Set burghie trepte 1/8 la 1-1/8 inch 3 buc | AE8PMN

WESTWARD Set burghie trepte 6EXN2 de la 1/8 la 1-1/8 inch 3 buc

În stoc
Articol: AE8PMN Model: 6EXN2
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
€490.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului3 "până la 3 3/8"
finalizareaOxid negru
MaterialHSS cu finisaj acoperit cu oxid
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor13,12,3
Număr de bucați3
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankTrei apartamente
Dimensiunea Range1/8" to 1-1/8"
Mărimi incluse1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8"
Grosimea treptei1/8, 1/8, 3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207502080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Set burghie trepte 6EXN2 de la 1/8 la 1-1/8 inch 3 buc
€490.78 /unitate