AKRO-MILS Sisteme de rafturi închise rezistente de 12 inchi


Filtru
Culoare dulap: Gri , Material dulap: Oţel , Finalizarea: Pulbere , Adâncime totală: 12 " , Inălțime totală: 79 " , Lățimea totală: 36 "
StilModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
A
ASC1279142BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.10813€4,071.79
RFQ
B
ASC1279162BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,917.14
RFQ
C
ASC1279162GRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,917.14
RFQ
D
ASC1279ASTBLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.7513€4,065.39
RFQ
E
ASC1279ASTGRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.7513€4,065.39
RFQ

Sisteme de rafturi închise rezistente de 12 inchi

Seria Akro-Mils ASC1279, unitățile de rafturi din oțel cu coșuri de depozitare din plastic sunt ideale pentru organizarea consumabilelor în birouri și spații comerciale. Aceste unități independente au o construcție din oțel de calibrul 22 cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Ele pot fi asamblate cu ușurință, iar rafturile pot fi reglate folosind cleme de compresie pentru o instalare rapidă. Aceste dulapuri oferă sertare clare, cu mânere de tragere și o zonă mare de etichetă în față pentru acces ușor și identificarea conținutului și un perete frontal solid pentru protecție suplimentară împotriva prafului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități având 48, 72, 75 și 108 ansambluri de sertare în culorile albastru, galben, gri și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?