DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 250 psi


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 5 psi , Tip operațiune: pilot Operat , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4A701
77.0 până la 200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€169.07
A
3A435
77.0 până la 458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€244.49
A
3A437
154.0 până la 917 scfm7.0015.6-110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€306.70
A
3A438
286 până la 1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€439.58
A
1A580
352 până la 2110 scfm16.0035.8-253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€470.28
A
1A581
550 până la 3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€676.97

Electrovane fără bobine, alamă, 250 psi

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au construcție din alamă cu garnituri Buna N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise sunt acționate pilot pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi care variază de la 3/8 la 1-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?