Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A580 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4in Nc | AA8TUV

DAYTON 1A580 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4in Nc

În stoc
Element: AA8TUV Model: 1A580
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
€475.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer352 până la 2110 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum16.00
Gama de debit35.8-253 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1.25 "
Inălțime totală5 25 / 32 "
Lungime totală4 9 / 16 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
DAYTON 1A581 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/2 inch Nc | AA8TUW 1A581550 până la 3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€676.97
DAYTON 3A435 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AC8GLA 3A43577.0 până la 458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€246.95
DAYTON 3A437 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AC8GLC 3A437154.0 până la 917 scfm7.0015.6-110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€309.80
DAYTON 3A438 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AC8GLD 3A438286 până la 1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€444.01
DAYTON 4A701 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUD 4A70177.0 până la 200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€169.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A580 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4in Nc
€475.02 /unitate