DAYTON Paleti


Cricurile pentru paleți Dayton sunt ideale pentru ridicarea paleților grei plini cu inventar sau materiale la depozite, docuri de încărcare și șantiere industriale.

Filtru
Dimensiune bază: 49 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Înălțimea mânerului: 48 " , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Ergonomic , Înălțime de ridicare min.: 2.875 " , Operațiune: Manual , Grosime: 1 7 / 8 " , Tip: Fixed , Diametrul roții: 2 7 / 8 " , Tip roată: Calcați pe Core
StilModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
478N30
--------€11,323.97
RFQ
B
478N31
--------€8,815.33
RFQ
C
55PD65
--------€4,790.36
RFQ
D
493X17
--------€1,051.12
RFQ
E
493X19
--Portocaliu5500 lbs.48 "63 "27 "-€1,037.62
RFQ
F
30LU69
-Minge sigilatăRoșu4400 lb.48 "63.5 "39.375 "3.125 "€1,191.13
G
493X18
--------€951.73
RFQ
G
490Z07
--------€702.76
RFQ
H
DGB33-27
--------€4,560.59
RFQ
I
54YG30
--------€3,033.26
RFQ
H
DGB33-21
--------€4,634.74
RFQ
J
490Z06
-MingeRoșu5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "€941.66
K
55PD64
--------€4,948.25
RFQ
L
2TUR8
7.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79
M
12U123
7.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
N
2TUR4
7.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
L
2TUR7
7.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
N
2TUR3
7.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
O
2ZE58
7.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "€769.49
L
2TUR6
7.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
L
2TUR5
7.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
P
30LU68
7.5 "Minge sigilatăRoșu4400 lb.47 "86.25 "27 "2-29/32 "€1,106.88
RFQ
Q
2ZE62
7.75 "Minge sigilatăSilver4400 lb.48 "62 "27 "2.875 "€3,362.03

Paleti

Cricurile pentru paleți Dayton sunt ideale pentru ridicarea paleților grei plini cu inventar sau materiale în depozite, docuri de încărcare și șantiere industriale. Acești cric-paleți de mare rezistență sunt dotați cu contraîntări ale furcii pentru durabilitate pe șantier și pentru manipularea sarcinilor voluminoase, tije de împingere fixe pentru a evita reglarea suplimentară și două roți fixe cu roți duble și rulmenți cu bile etanșați pentru o funcționare lină de rulare. Ele sunt, de asemenea, echipate cu pârghii cu 3 poziții acționate manual și o supapă de debit pentru coborâre controlată cu precizie și un mâner învelit cu mâner de pernă pentru confortul manipulatorului. O gamă largă de transpaleți Dayton este disponibilă cu capacități de încărcare cuprinse între 4400 și 8000 lb și în materiale pentru roți din nailon și poliuretan. Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Așezați mânerele sub un palet și trageți mânerul în sus și în jos pentru a ridica mânerele de pe sol.
  • Împingeți sau trageți paletul în locația dorită și țineți apăsată pârghia în jos pentru a readuce cârpele la sol.

DESCRIERE

  • Acești cric-paleți de rezistență sunt dotați cu un suport de furcă întărit pentru durabilitate și manipularea sarcinilor voluminoase.
  • Au două roți fixe cu roți duble și rulmenți cu bile etanșați pentru o rulare lină.
  • Tijele de împingere fixe evită reglajele suplimentare.
  • Pârghiile cu 3 poziții și supapele de debit acționate manual asigură o coborâre controlată cu precizie.
  • Mânerul are o prindere cu pernă pentru confortul manevrului.

Întrebări Frecvente

Câtă greutate pot suporta aceste transpaleți?

Ele pot face față sarcinilor cuprinse între 4400 și 5500 lb.

Ce tip de roți au transpaleții Dayton?

Raptor Supplies oferă transpaleți Dayton cu roți din nailon și poliuretan.

Cât de sus se ridică aceste transpaleți?

Au o înălțime maximă de ridicare de 7-3/4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?