DAYTON DGB33-21 Cric pentru paleți cu ridicare mare/împingere manuală, 3000 lbs. Capacitatea de încărcare, timă | CJ3AXE 11K280

DAYTON DGB33-21 Cric pentru paleți cu ridicare ridicată/împingere manuală, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, motocultor

Articol: CJ3AXE Model: DGB33-21Crucea Ref: 11K280
€4,634.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 164.25

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 12U123 Transpaletă cu frână de mână Capacitate 5500 lb | AA4LVA 12U1237.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 Transpaletă Role din nailon galvanizat | AC3HXN 2TUR47.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR5 L 42 inch Lungime 56 x W 27 in | AC3HXP 2TUR57.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR6 L 42 inch 56 x 20 1/2 in | AC3HXQ 2TUR67.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR7 L 36 inch Lungime 50 x W 27 in | AC3HXR 2TUR77.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR8 L 36 inch Lungime 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON DGB33-21 Cric pentru paleți cu ridicare ridicată/împingere manuală, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, motocultor
€4,634.74 /unitate