DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 In | AC3HXM

DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 in

În stoc
Articol: AC3HXM Model: 2TUR3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,091.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge
CuloriSilver
ConstrucţieOţel
finalizareaGalvanizat
Înălțimea furcii coborâtă2-15/16 "
Înălțimea furcii ridicate7-3/4 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 5 / 16 "
MânerOţel
Înălțimea de ridicare Max.7.5 "
Înălțimea de ridicare Min.2.875 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale7"
Inălțime totală48 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală27 "
Pivot210 grade
Rola Dia.2.875 "
Materialul cu roleNailon
Materialul roțiiNailon
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fitinguri pentru grăsime (16 interne)
    • Stil palet Jack (standard)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 12U123 Transpaletă cu frână de mână Capacitate 5500 lb | AA4LVA 12U1237.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR4 Transpaletă Role din nailon galvanizat | AC3HXN 2TUR47.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR5 L 42 inch Lungime 56 x W 27 in | AC3HXP 2TUR57.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR6 L 42 inch 56 x 20 1/2 in | AC3HXQ 2TUR67.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR7 L 36 inch Lungime 50 x W 27 in | AC3HXR 2TUR77.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR8 L 36 inch Lungime 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79
Transpaletă îngustă DAYTON 2ZE58, capacitate de 5500 lb, oțel | AC4EKR 2ZE587.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "€769.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 in
€1,091.55 /unitate