Transpaletă îngustă DAYTON 2ZE58, capacitate de 5500 lb, oțel | AC4EKR

DAYTON 2ZE58 Transpaletă îngustă, capacitate de 5500 lb, oțel

În stoc
Element: AC4EKR Model: 2ZE58

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€769.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge sigilată
CuloriRoșu
ConstrucţieOţel
finalizareapoliuretan
Înălțimea furcii coborâtă2-15/16 "
Înălțimea furcii ridicate7-3/4 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 5 / 16 "
MânerGrip de pernă
Înălțimea de ridicare Max.7.5 "
Înălțimea de ridicare Min.2.875 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale7"
Inălțime totală48 "
Lungime totală61.875 "
Lățimea totală20.5 "
Pivot210 grade
Rola Dia.2.875 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci20-1/2 "
Lățimea între furci7-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

Transpaletul îngust Dayton 2ZE58 este un transpalet hidraulic acţionat manual conceput pentru ridicarea, transportul şi stivuirea încărcăturilor de până la 5500 lb.

Caracteristici:

  • Este echipat cu o supapă de debit compensată cu presiune și o supapă de bypass de suprasarcină pentru a oferi coborârea controlată a sarcinilor grele.
  • Acest transpalet îngust are un design îngust de furcă, cu role de ieșire și glisante de intrare pentru accesarea paleților mai mici.
  • Are rulmenți cu bile etanșați pentru reținerea lubrifianților și prevenirea pătrunderii contaminanților externi.
  • Acest transpalet este dotat cu un suport de furcă ranforsat pentru a gestiona cu ușurință sarcini voluminoase.
  • Are roți din poliuretan pentru o mobilitate lină și controlată.

Întrebări frecvente:

Î. Care este unghiul maxim al arcului de direcție al acestui transpalet îngust?

A. Direcția poate fi rotită până la 210 de grade.

Î. Ce tip de mâner este folosit la transpaletul îngust Dayton 2ZE58?

A. Acest transpalet are un mâner ergonomic din oțel pentru o portabilitate ușoară.

Î. Câte curse sunt necesare pentru a ridica sarcini la înălțimea maximă?

A. 16 lovituri.

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 12U123 Transpaletă cu frână de mână Capacitate 5500 lb | AA4LVA 12U1237.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 Transpaletă Role din nailon galvanizat | AC3HXN 2TUR47.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR5 L 42 inch Lungime 56 x W 27 in | AC3HXP 2TUR57.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR6 L 42 inch 56 x 20 1/2 in | AC3HXQ 2TUR67.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR7 L 36 inch Lungime 50 x W 27 in | AC3HXR 2TUR77.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR8 L 36 inch Lungime 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZE58 Transpaletă îngustă, capacitate de 5500 lb, oțel
€769.50 /unitate