VESTIL Palan cu lanț alimentat cu aer din seria ACH


Filtru
Consum de aer fără sarcină la coborâre: 26 CFM @ 90 psi , Consumul de aer fără sarcină la ridicare: 31 CFM @ 90 psi , Liniile de cădere a lanțului: 1 , Culoare: Portocaliu , FPM mai scăzut fără sarcină: 43 FPM @ 90 psi , Creștere FPM fără sarcină: 55 FPM @ 90 psi , Diametru lanț de sarcină: 4mm , Material: Oţel , Max. Drop Drop: 36 " , Număr de lanțuri: 2 , Mărimea: 6.3 ft. , Temp. Gamă: 14 de grade. la 140 de grade. F
StilModelÎnălţimeConsumul de aer cu sarcină completă pe partea inferioarăConsum de aer cu sarcină completă la ridicareLăţimeCapacitateAdâncimeFPM coborâți cu sarcinăCreștere FPM cu sarcinăPreț (ex. TVA)
A
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€8,979.34
B
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€8,775.02
C
ACH-60
76 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?