VESTIL Palan cu lanț pneumatic ACH-25, 250 lb. Capacitate, lift de 10 picioare

În stoc
Articol: AG8HLP Model: ACH-25

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,775.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
Consumul de aer cu sarcină completă pe partea inferioară27 CFM @ 90 psi
Consum de aer cu sarcină completă la ridicare28 CFM @ 90 psi
Consum de aer fără sarcină la coborâre26 CFM @ 90 psi
Consum de aer fără sarcină la ridicare31 CFM @ 90 psi
Intrare aer NPT (In.)3 / 8 "
Capacitate250 lbs.
Liniile de cădere în lanț1
CuloriPortocaliu
Adâncime3.875 "
FPM coborâți cu sarcină48 FPM
FPM mai scăzut fără sarcină43 FPM @ 90 psi
Creștere FPM cu sarcină42 FPM
Creștere FPM fără sarcină55 FPM @ 90 psi
Înălțime12 "
Înălţime76 "
Lungime11.3 "
Ridicați înălțimea10 ft. @ 90 psi
Diametru lanț de sarcină.4mm
MaterialOţel
Max. Lift131 ft.
Temp. Gamă14 de grade. la 140 de grade. F
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeConsumul de aer cu sarcină completă pe partea inferioarăConsum de aer cu sarcină completă la ridicareLăţimeCapacitateAdâncimeFPM coborâți cu sarcinăCreștere FPM cu sarcinăPreț
Palan cu lanț cu aer VESTIL ACH-100, 1000 lb. Capacitate, lift de 10 picioare | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
Palan cu lanț pneumatic VESTIL ACH-60, 600 lb. Capacitate, lift de 10 picioare | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
Palan cu lanț pneumatic VESTIL ACH-50, 500 lb. Capacitate, lift de 10 picioare | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€8,979.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan cu lanț pneumatic ACH-25, 250 lb. Capacitate, lift de 10 picioare
€8,775.02 /unitate