Cric manual multidirecțional DAYTON 493X19, 5500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 63 inch x 27 inch x 48 inch | CH6KCE

DAYTON Cric manual multidirecțional 493X19, 5500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 63 inch x 27 inch x 48 inch

Articol: CH6KCE Model: 493X19
€1,037.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Dimensiunea bazei49 1 / 2 "
CuloriPortocaliu
Montaj10 Intern
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului48 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerErgonomic
Ridicați înălțimea3 "până la 7 5/8"
Capacitate de încărcare5500 lbs.
Ziua OperațieiManual
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Grosime1 7 / 8 "
TipFixed
Diametrul roților2 7 / 8 "
Materialul roțiipoliuretan
Tip roatăCalcați pe Core
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 12U123 Transpaletă cu frână de mână Capacitate 5500 lb | AA4LVA 12U1237.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 Transpaletă Role din nailon galvanizat | AC3HXN 2TUR47.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR5 L 42 inch Lungime 56 x W 27 in | AC3HXP 2TUR57.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR6 L 42 inch 56 x 20 1/2 in | AC3HXQ 2TUR67.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR7 L 36 inch Lungime 50 x W 27 in | AC3HXR 2TUR77.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR8 L 36 inch Lungime 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Cric manual multidirecțional 493X19, 5500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 63 inch x 27 inch x 48 inch
€1,037.62 /unitate