BLICKLE Rola de placă rigidă


Filtru
Tip frână: Blocare totală , Rolă de frână inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Minge dublă , Raza de pivotare: 0"
StilModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
BPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€47.20
B
BPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€55.55
B
BPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 - 2999 lb.Cauciuc90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€42.12
C
BPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 - 2999 lb.Cauciuc termoplastic110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€43.72
D
B-PATH 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€26.46
E
B-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€30.67
F
B-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€31.19
G
B-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€51.53
H
B-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€27.86
I
B-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€35.40
G
B-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€67.77
E
B-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€26.44
J
B-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€72.72
D
B-PATH 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€31.78
J
B-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2" x 3-5/8"€86.08
E
B-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€30.43
H
B-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€24.01
E
B-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€25.35
K
B-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€69.00
L
BK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"€108.77
M
B-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€65.73
M
B-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€59.33
N
BH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€106.98
O
BH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"€56.87
P
BK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"€98.37
N
BH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€126.19
K
BX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€92.22
L
BK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"€113.14
K
B-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"€173.39
K
B-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"€239.79
Q
BS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€273.51
R
BO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Cauciuc700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€178.41
S
BS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€253.32
S
BS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 - 5999 lb.Nailon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€415.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?