Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă cu plăci BLICKLE B-POW 100K-12-FK 400 lb 4 inci diametru | AF7JNN 21HK20

BLICKLE B-POW 100K-12-FK Rolă cu placă rigidă 400 lb 4 inch diametru

În stoc
Articol: AF7JNN Model: B-POW 100K-12-FKCrucea Ref: 21HK20
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
€50.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăCauciuc
Durometru70 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală5.125 "
Material de bază pentru rotița plăciiCauciuc
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei1 / 8 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. POW 100 / 10K-FK
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Rolă rigidă cu placă BLICKLE B-POW 100K-FK 330 lb 4 inci diametru | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€50.02
Rolă rigidă cu plăci BLICKLE B-POW 125K-FK 330 lb 5 inchi diametru | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€63.82
Rolă rigidă cu plăci BLICKLE BH-GSPO 80K 1540 lb 3-1/8 inchi diametru | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€88.90
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Rolă rigidă cu plăci 1540 lb 4 inci diametru | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€114.13
Rolă rigidă cu plăci BLICKLE BS-GSPO 101K 3300 lb 4 inci diametru | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.49
Rolă rigidă cu placă BLICKLE BS-GSPO 125K 3850 lb 5 inci diametru | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€209.11
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Rolă rigidă cu plăci 5500 lb 5-7/8 inchi diametru | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 - 5999 lb.Nailon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€370.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE B-POW 100K-12-FK Rolă cu placă rigidă 400 lb 4 inch diametru
€50.02 /unitate