DAYTON 490Z06 Cric manual standard pentru uz general, capacitate de încărcare de 5,500 lbs | CE9FMX

DAYTON 490Z06 Cric manual standard pentru uz general, capacitate de încărcare de 5,500 lbs

În stoc
Element: CE9FMX Model: 490Z06

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€941.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea furcii coborâtă2 7 / 8 "
Înălțimea furcii ridicate7 1 / 2 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 1 / 4 "
MânerGrip de pernă
Capacitate de încărcare5,500 lb
Dimensiunea roții principale7"
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 1 / 2 "
Lățimea totală27 "
Rola Dia.2 29 / 32 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.RulmențiCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 12U123 Transpaletă cu frână de mână Capacitate 5500 lb | AA4LVA 12U1237.5 "Minge sigilatăRoșu5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 Cric pentru paleți Furcă galvanizată L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 Transpaletă Role din nailon galvanizat | AC3HXN 2TUR47.5 "MingeSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR5 L 42 inch Lungime 56 x W 27 in | AC3HXP 2TUR57.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "€898.23
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR6 L 42 inch 56 x 20 1/2 in | AC3HXQ 2TUR67.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR7 L 36 inch Lungime 50 x W 27 in | AC3HXR 2TUR77.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "€905.07
Furcă pentru transpalet DAYTON 2TUR8 L 36 inch Lungime 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "MingeRoșu5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 490Z06 Cric manual standard pentru uz general, capacitate de încărcare de 5,500 lbs
€941.66 /unitate