AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Raft închis, cu coșuri, 78 sertare, albastru | AE8XKK 6GDE8

AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Raft închis, cu coșuri, 78 sertare, albastru

Articol: AE8XKK Model: ASC1279ASTBLURef încrucișat: 6GDE8 / 6GDE7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,065.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi închisă cu pubele
Culoarea dulapuluiGri
Cabinet MaterialOţel
Culoarea sertaruluiAlbastru
Adâncimea sertarului11 5 / 8 "
Înălțimea sertarului4 5 / 8 "
Material sertarPlastic
Lățimea sertarului3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare8500 lb.
Număr de sertare sau pubele75
Numărul de rafturi13
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.85
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț
AKRO-MILS ASC1279142BLU Raft închis, cu coșuri, 108 sertare, albastru | AE8XJV 6GDD3 ASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.10813€3,365.12
RFQ
AKRO-MILS ASC1279162BLU Raft închis, cu coșuri, 72 sertare, albastru | AE8XKA 6GDD8 ASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,237.31
RFQ
AKRO-MILS ASC1279162GRY Raft închis, cu coșuri, 72 sertare, gri | AE8XKC 6GDE0 ASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,237.31
RFQ
AKRO-MILS ASC1279ASTGRY Raft închis, cu pubele, 78 sertare, gri | AE8XKM 6GDF0 ASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.7513€3,359.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Raft închis, cu coșuri, 78 sertare, albastru
€4,065.39 /unitate