Dispozitivul de tăiere a garniturii motorizat M7200 Allpax AX3 este proiectat pentru fabricarea eficientă a mai multor tiraje ale garniturii de aceeași dimensiune. Se foloseste cu materiale de garnitura nemetalice, cum ar fi pluta, fibra si cauciucul, avand o grosime de pana la 1/4 inch.
Utilizari:
Dispozitivul de tăiere a garniturii în stil rotativ Allpax AX7200 M3 este ideal pentru tăierea garniturilor cu flanșe, inele și cu formă neregulată din plută, fibre, cauciuc și alte materiale nemetalice. Este ideal pentru fabricarea mai multor garnituri de aceeași dimensiune. Acest tăietor de garnituri este utilizat pe scară largă în șantierele de construcții navale, fabrici de bere, centrale electrice, instalații frigorifice și industriile petrochimice și farmaceutice.
Caracteristici:
- Acest tăietor poate manipula garnituri cu o lățime a feței cuprinsă între 1/4 și 7 inci.
- Poate găzdui garnituri cu diametre interioare de 2 inci și diametre exterioare de până la 62 de inci.
- Această unealtă dispune de un mecanism de tăiere rotativ motorizat, care permite o tăiere mai rapidă și mai eficientă în comparație cu metodele manuale care sunt benefice atunci când se fabrică mai multe garnituri.
- Poate fi montat cu ușurință pe orice banc de lucru folosind șuruburi de 1/4 inch pentru stabilitate și pentru a asigura o operație de tăiere sigură.
- Vine cu un cadru din fontă rezistent, cu un gât de 7 inchi pentru a găzdui piese mari de prelucrat.
- Acest tăietor de garnituri este echipat cu discuri de tăiere rotative din oțel pentru scule tratate termic pentru durabilitate sporită și performanță de tăiere prelungită.
Accesorii compatibile:
- Allpax Taietoare de garnituri nemetalice: Aceste seturi de discuri de tăiere conțin atât discuri de tăiere de sus, cât și de jos pentru înlocuirea discurilor uzate sau deteriorate în acest ansamblu Allpax AX7200. De asemenea, puteți comanda separat discurile de tăiere de sus și de jos.
- Allpax Motoare de schimb motorizate M3: Utilizatorii pot înlocui motoarele defecte ale tăietorului de garnituri în stil rotativ M3 cu aceste motoreductori de 120 VAC, 1/4 CP acţionate cu un comutator momentan.
- Allpax Bare la scară lungă: Aceste bare de scară lungă sunt potrivite pentru a măsura diametrele garniturii de la 2 la 62 inci.
- Allpax Pumni de mână: Aceste perforatoare sunt ideale pentru crearea de găuri pentru șuruburi de dimensiuni precise prin transmiterea forței de la mânerul de perforare la capul de tăiere.
Standarde și aprobări:
Dispozitivul de tăiere a garniturii motorizat Allpax AX7200 M3 în stil rotativ îndeplinește standardele OSHA pentru a asigura funcționarea în siguranță prin prevenirea rănilor și eliminarea pericolelor la șantierele de lucru.
Instalare:
- Dispozitivul de tăiere a garniturii în stil rotativ Allpax AX7200 poate fi montat/prins în poziție verticală pe o menghină sau fixat pe un banc de lucru folosind șuruburi de 1/4 inch.
- Banda de protecție de peste discurile de tăiere trebuie îndepărtată înainte de utilizare. În mod similar, aveți grijă și la marginile ascuțite.
- Această unitate motorizată M3 vine prefabricată, totuși, piesele sale pot necesita ajustări în timp. Discurile de tăiere trebuie, de asemenea, ascuțite folosind o piatră de ascuțit manual.
- Se recomandă curățarea și lubrifierea regulată a angrenajelor și pieselor mobile ale frezei folosind un ulei ușor de mașină.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi dispozitivul de tăiere a garniturii electric Allpax potrivit?
R. Primul factor decisiv este dacă aveți nevoie ca ansamblul să fie staționar sau portabil. În general, tăietoarele de garnituri de tip extensie sunt portabile și ușoare și sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale pentru garnituri nemetalice sau nerigide. În timp ce tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe. Aceste unități sunt cele mai potrivite pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată. Deși majoritatea tăietorilor de garnituri funcționează manual, tăietoarele de garnituri în stil rotativ sunt disponibile și într-o variantă motorizată pentru o funcționare rapidă și fără probleme.
Î. Care este diferența dintre un tăietor rotativ de garnituri și un tăietor de garnituri de tip extensie?
A. Un tăietor de garnituri de tip rotativ este utilizat pe scară largă în aplicațiile care au o constrângere de instalare permanentă, în timp ce tăietorul de garnituri de tip extensie poate fi mutat cu ușurință dintr-o locație în alta pentru tăierea garniturilor cu diametru mare. Acesta din urmă, spre deosebire de primul, necesită, de asemenea, ca materialul de garnitură să fie așezat plat pe un banc de lucru sau o masă dedicată de fabricare a garniturii.
Î. Ce alte variante de tăietor rotativ de garnituri Allpax AX7200 sunt disponibile?
A. Putem procura și varianta manuală a acestui model cu a manivelă. O altă variantă a acestui cutter vine cu un Motor 220VAC. Alte oferte Allpax SM4 în stil rotativ Dispozitiv de tăiat garnituri pentru tăierea materialelor metalice pentru garnituri, cum ar fi oțel moale, cupru, zinc și alamă.
Î. Cum instalez tăietoarele de garnituri Allpax AX7200?
A.
- Dispozitivele de tăiere a garniturii în stil rotativ Allpax AX7200 pot fi montate/prinse în poziție verticală pe o menghină sau prinse cu șuruburi pe un banc de lucru folosind șuruburi de 1/4 inch.
- Banda de protecție de peste discurile de tăiere trebuie îndepărtată înainte de utilizare. În mod similar, aveți grijă și la marginile ascuțite.
- Aceste unități motorizate M3 vin prefabricate, iar piesele lor pot necesita ajustări în timp. Discurile de tăiere trebuie, de asemenea, ascuțite folosind o piatră de ascuțit manual.
- Se recomandă curățarea și lubrifierea regulată a angrenajelor și pieselor mobile ale frezei folosind un ulei ușor de mașină.
Î. Cum aleg dispozitivul de tăiere a garniturii corect pentru aplicația mea?
A.
- Stabiliți dacă aveți nevoie de un tăietor de garnituri staționar sau portabil.
- Dispozitivele de tăiere a garniturii în stil extensie sunt portabile și ușoare, potrivite pentru materialele de garnituri nemetalice sau nerigide.
- Frezele rotative pentru garnituri sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe.
- Frezele rotative sunt ideale pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată.
- Majoritatea tăietorilor de garnituri funcționează manual, dar sunt disponibile variante motorizate de tăietoare rotative pentru o funcționare rapidă și fără probleme.
Î. Cum se curăță și se întrețin tăietoarele de garnituri motorizate M7200 tip rotativ Allpax AX3?
A.
- Opriți și deconectați tăietorul de garnituri.
- Îndepărtați materialul rezidual al garniturii folosind o perie sau aer comprimat.
- Curățați discurile de tăiere și asigurați-vă că banda de protecție este îndepărtată.
- Ungeți angrenajele și piesele mobile cu un ulei ușor de mașină.
- Verificați și reglați strângerea șuruburilor, piulițelor și șuruburilor.
- Ascuțiți discul de tăiere, dacă este necesar, folosind o piatră de ascuțit manual.
- Ștergeți tăietorul de garnituri pentru a îndepărta murdăria și reziduurile.
- Depozitați tăietorul de garnituri într-o zonă curată și uscată atunci când nu este utilizat.
Î. Care este puterea maximă a motorului în acest tăietor de garnituri?
A. Puterea maximă nominală a motorului în acest tăietor de garnituri este de 1/6 CP.