Setul de tăiere a garniturii de rezistență Allpax AX6020 este utilizat în sistemele de întreținere și reparații, instalații sanitare și HVAC pentru a tăia eficient garniturile precise ale flanșei la fața locului. Este conceput pentru utilizare pe teren pentru a permite utilizatorilor să reducă timpul de nefuncționare costisitor prin producerea de garnituri precise la fața locului.
Caracteristici:
- Acest set de tăiere a garniturii are un bloc de tăiere din alamă cu margini conturate pentru a minimiza flambajul materialului de garnitură și pentru a asigura tăieri de precizie.
- Vine cu lame rezistente, care garantează tăieturi precise prin orice tip de material de garnitură.
- Acest kit are bare de prelungire din oțel cromat care permit tăierea garniturii de până la 61 inci în diametru, găzduind o gamă largă de dimensiuni de garnitură.
- Oferă o placă de 18 x 18 inchi cu o suprafață texturată din plastic anti-alunecare pentru frecare redusă a lamei și durabilitate sporită.
- Acest kit oferă un design ergonomic pentru o prindere sigură și confortabilă, permițând utilizatorilor să facă tăieturi precise cu ușurință.
- Acest kit este integrat cu margini conturate pe blocul de tăiere din alamă pentru a menține integritatea materialului garniturii în timpul tăierii și pentru a asigura rezultate precise.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț setul de tăiere a garniturii Allpax AX6020?
A.
- Scoateți orice lame de tăiere, distanțiere sau alte componente detașabile din tăietorul de garnituri.
- Utilizați o cârpă curată sau un prosop de hârtie pentru a șterge toate componentele tăietorului de garnituri, inclusiv corpul principal, placa de tăiat și suporturile pentru lame.
- Dacă placa de tăiat a acumulat resturi sau reziduuri de adeziv, utilizați un detergent ușor sau solvent recomandat de producător pentru a o curăța. Frecați ușor placa de tăiat cu o perie moale sau un burete și clătiți bine cu apă. Lăsați-l să se usuce complet înainte de reasamblare.
- Dacă lamele de tăiere sunt murdare sau au reziduuri de adeziv, îndepărtați-le cu grijă și curățați-le individual. Utilizați un solvent sau un agent de curățare potrivit pentru materialul specific al garniturii care este tăiat, urmând instrucțiunile producătorului. Asigurați-vă că lamele sunt curățate temeinic și fără reziduuri sau reziduuri înainte de reasamblare.
- Odată ce toate componentele sunt curate și uscate, reasamblați tăietorul de garnituri punând lamele, distanțierele sau orice alte piese îndepărtate înapoi în pozițiile respective.
- După curățare și reasamblare, asigurați-vă că setul de tăiere a garniturii Allpax AX6020 este depozitat într-un mediu curat și uscat, ferit de praf și umiditate.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un kit de tăiere a garniturii?
A.
- Luați în considerare diametrele maxime și minime necesare pentru aplicația dvs.
- Asigurați-vă că trusa poate manipula materialele specifice pe care le veți tăia.
- Căutați caracteristici care asigură tăieturi repetitive și precise.
- Evaluați ușurința de utilizare a kit-ului și ușurința întreținerii.
- Verificați construcția și materialele robuste.
- Luați în considerare dacă kitul este ușor și vine cu o opțiune de depozitare.
- Comparați prețurile, caracteristicile și reputația pentru rentabilitate.
Î. Care este diametrul maxim de tăiere al acestui set?
A. Acest set are un diametru de tăiere de 25 de inci. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de o gaură mai largă, verificați-o pe cea a mărcii Set tăietor garnituri AX6050 având un diametru de tăiere de 61 inci.
Î. Care este diferența dintre tăietoarele de garnituri manuale și cele electrice?
A. Frezele manuale pentru garnituri necesită efort uman pentru a funcționa și sunt potrivite pentru proiecte mai mici. Frezele cu motor, cum ar fi mașinile CNC, sunt automatizate și utilizate pentru sarcini mai mari și mai precise.